https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K7160-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnd09DOHhNVEF3TXpVMU9EQTJPREkxTkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTemN4TmpCZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY3OTk3NmYyM2FmNDIxY2RlYTNhMmY5MzIzNDQ3NWFmNTU2NTc3NTZkYWRiMWEyNjU3MWE3MDQ3YzFiZWRhYTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K7160-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnd09DOHhNVEF3TXpVMU9EQTJPREkxTkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTemN4TmpCZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY3OTk3NmYyM2FmNDIxY2RlYTNhMmY5MzIzNDQ3NWFmNTU2NTc3NTZkYWRiMWEyNjU3MWE3MDQ3YzFiZWRhYTg
KURIYAMA
KURIYAMA
K7160-10X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K7160-10X50
Food and Beverage Hose; 5/8" Inside Diameter; 57/64" Outside Diameter; PVC Inner Material; Crystal Clear; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K7160-10X50
BDI部件号
28198974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K7160-10X50/p/28198974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304109
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage | Vacuum
内层材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Full Vacuum Line | Industrial Vacuum Pump | Air and Water Supply Line | Car Wash | Coolant Line | Air Breathing Line | Pneumatic Part Transfer | Deionized Water System
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5" Minimum Bend Radius | Helically-Wound Spring Steel Wire | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
9.5
详细描述
Food and Beverage Hose; 5/8" Inside Diameter; 57/64" Outside Diameter; PVC Inner Material; Crystal Clear; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.891 英寸 | 22.631 毫米