https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K7160-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnd09DOHhNVEF3TXpVMU9EQTJPREkxTkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTemN4TmpCZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY3OTk3NmYyM2FmNDIxY2RlYTNhMmY5MzIzNDQ3NWFmNTU2NTc3NTZkYWRiMWEyNjU3MWE3MDQ3YzFiZWRhYTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K7160-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnd09DOHhNVEF3TXpVMU9EQTJPREkxTkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTemN4TmpCZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY3OTk3NmYyM2FmNDIxY2RlYTNhMmY5MzIzNDQ3NWFmNTU2NTc3NTZkYWRiMWEyNjU3MWE3MDQ3YzFiZWRhYTg
KURIYAMA
KURIYAMA
K7160-20X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K7160-20X25
Food and Beverage Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1-39/64" Outside Diameter; PVC Inner Material; Crystal Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K7160-20X25
BDI部件号
26404555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K7160-20X25/p/26404555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage | Vacuum
内层材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Full Vacuum Line | Industrial Vacuum Pump | Air and Water Supply Line | Car Wash | Coolant Line | Air Breathing Line | Pneumatic Part Transfer | Deionized Water System
价格单位
COIL
包装数量
25FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Minimum Bend Radius | Helically-Wound Spring Steel Wire | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1-39/64" Outside Diameter; PVC Inner Material; Crystal Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.609 英寸 | 40.869 毫米