K7160-40X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PVC-CTCLR-K7130-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnNE9TOHhNREF5T0RVek9Ea3lNRGs1TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZVRlpEWDBOVVEweFNYMHMzTVRNd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEzMTU0MDlhZTY1ZjdlZjhiYjEyZTNhYzgwMWEwNzI1MzY5Y2YyMDA4ZDc3NGI0MDY4MWM0NTUyYWFhMzM0ZQ
21443430 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K7160-40X50

描述

KURIYAMA K7160-40X50

Air and Multipurpose; 2-1/2" Inside Diameter; 3" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K7160-40X50

BDI部件号
21443430

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0822353041208
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Air and Water Supply Line | Air Breathing Line | Car Wash Application | Coolant Line | Deionized Water System | Food and Beverage Dispensing | Full Vacuum Line | Industrial Vacuum Pump | Pneumatic Part Transfer
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spring Steel Wire Helix | Smooth Bore | Self Extinguishing | Silicone Free | 29.9 Inch HG Vacuum Rating | Chemical Resistant | 30 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K7160-40X50
重量/磅
69
详细描述
Air and Multipurpose; 2-1/2" Inside Diameter; 3" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新