KURIYAMA
KURIYAMA
K7300-08X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K7300-08X100
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 29/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K7300-08X100
BDI部件号
21443431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K7300-08X100/p/21443431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312991
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
15 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Liquid Food Transfer | Vacuum | Water Transfer
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spring Steel Wire Helix | Chemical Resistant | Self Extinguishing | Non Toxic | Silicone Free | 125 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K7300-08X100
重量/磅
26
详细描述
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 29/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.906 英寸 | 23 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米