K7300-16X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PVC-CTCLR-K7300-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoak5pOHhNREF5T0RVMU1ETTRPVGM1TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZVRlpEWDBOVVEweFNYMHMzTXpBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Y4MTM1OWQwOWEyNzk4MDcwZmUxMmYxOTM3YTkyNWFmMGYyMWViNTMyZGMyOGM2YzVkZTI4ZDNjYzkwODg1Mg
25129338 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K7300-16X100

描述

KURIYAMA K7300-16X100

Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.464" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K7300-16X100

BDI部件号
25129338

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235312993
重量 / Kilogram
24.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
15 To 150 Deg F
工作压力
225 PSI | 16 Bar
典型用途
Liquid Food Transfer | Vacuum | Water Transfer
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Yarn with Spring Steel Wire Helix | Chemical Resistant | Self Extinguishing | Non Toxic | Silicone Free | 112 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K7300-16X100
重量/磅
53
详细描述
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.464" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
外径
1.464 英寸 | 37.186 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新