KURIYAMA
KURIYAMA
K7300-24X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K7300-24X50
Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.03" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K7300-24X50
BDI部件号
21443436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K7300-24X50/p/21443436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312995
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
15 To 150 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Liquid Food Transfer | Vacuum | Water Transfer
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Yarn with Spring Steel Wire Helix | Chemical Resistant | Self Extinguishing | Non Toxic | Silicone Free | 87 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K7300-24X50
重量/磅
43
详细描述
Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.03" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
外径
2.03 英寸 | 51.562 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米