KURIYAMA
KURIYAMA
K7560-16X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K7560-16X50
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1-19/64" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K7560-16X50
BDI部件号
24459448
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K7560-16X50/p/24459448
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320725
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage | Vacuum | Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Petroleum Based Oil Transfer | Grease Suction
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius | Steel Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
16
详细描述
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1-19/64" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
外径
1.297 英寸 | 32.944 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米