https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K7560-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneE1DOHhNVEF3TXpVMU9ESTVOell6TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTemMxTmpCZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNjY2QzYjkwNzg4OWI4M2RkOWI1MDg1MWE4M2E1ZDU0MzI5NWI5NWExMTFiZDFjNjcxZjFlY2UzMmUxMTI2YWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K7560-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneE1DOHhNVEF3TXpVMU9ESTVOell6TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTemMxTmpCZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNjY2QzYjkwNzg4OWI4M2RkOWI1MDg1MWE4M2E1ZDU0MzI5NWI5NWExMTFiZDFjNjcxZjFlY2UzMmUxMTI2YWU
KURIYAMA
KURIYAMA
K7560-24X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K7560-24X100
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K7560-24X100
BDI部件号
24459454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K7560-24X100/p/24459454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320728
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage | Vacuum | Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Petroleum Based Oil Transfer | Grease Suction
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius | Steel Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
62
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.86 英寸 | 47.244 毫米