K7560-40X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K7560-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneE1DOHhNVEF3TXpVMU9ESTVOell6TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTemMxTmpCZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNjY2QzYjkwNzg4OWI4M2RkOWI1MDg1MWE4M2E1ZDU0MzI5NWI5NWExMTFiZDFjNjcxZjFlY2UzMmUxMTI2YWU
22148780 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K7560-40X50

描述

KURIYAMA K7560-40X50

Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K7560-40X50

BDI部件号
22148780

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235320732
重量 / Kilogram
32.66
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage | Vacuum | Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Petroleum Based Oil Transfer | Grease Suction
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius | Steel Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
72
详细描述
Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新