https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K9296-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd4Tmk4eE1UQXdNelUxT0RRMk1UUTNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6a3lPVFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTBmNTg5Y2U2MGNmOTY0OThkYzJhZDgwMTlkOGJjOTcyMzk3NzJkOTNkYTllMDU4ZTdjMDQ2MDA0M2Q4Y2U5ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K9296-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd4Tmk4eE1UQXdNelUxT0RRMk1UUTNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6a3lPVFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTBmNTg5Y2U2MGNmOTY0OThkYzJhZDgwMTlkOGJjOTcyMzk3NzJkOTNkYTllMDU4ZTdjMDQ2MDA0M2Q4Y2U5ZA
KURIYAMA
KURIYAMA
K9296-48X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K9296-48X100
Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.57" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K9296-48X100
BDI部件号
24459494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K9296-48X100/p/24459494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235318891
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-5 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Batch Plant | Constant Flex | Liquid Chemical Handling | Mining | Oil Field Water Hauling | Slurry | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11" Minimum Bend Radius | High Tensile Strength Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
180
详细描述
Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.57" Outside Diameter; PVC Inner Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.57 英寸 | 90.678 毫米