https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LKC500X100
24459994 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

LKC500X100

描述

KURIYAMA LKC500X100

Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.55" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 7 PSI | 0.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

LKC500X100

BDI部件号
24459994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235307772
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-20 To 150 Deg F
工作压力
7 PSI | 0.5 Bar
典型用途
Dust Collection | Lawn and Leaf Collection
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
93
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.55" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 7 PSI | 0.5 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.55 英寸 | 140.97 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新