LKC700X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-LKC-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE55OHhNVEF3TXpVMU9UWTNNemc0Tmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZURXREWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzYWQzNjQ2ZTlmYmVjNGNlOWZlYTcxYzVhOWY0YTdjNTY5M2Y3YjQ0Y2I1ZGQ1ODk2M2U1NTA2OTI2NzliYmNj
24460000 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

LKC700X50

描述

KURIYAMA LKC700X50

Material Handling Hose; 7" Inside Diameter; 7.56" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 4 PSI | 0.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

LKC700X50

BDI部件号
24460000

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235309279
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-20 To 150 Deg F
工作压力
4 PSI | 0.3 Bar
典型用途
Dust Collection | Lawn and Leaf Collection
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
76.5
详细描述
Material Handling Hose; 7" Inside Diameter; 7.56" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 4 PSI | 0.3 Bar Operating Pressure
外径
7.56 英寸 | 192.024 毫米
内径
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新