GATES
GATES
LP350
GATES GATES
描述
GATES LP350
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.88" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene; Black; 350 PSI | 24.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
LP350
BDI部件号
27277540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/LP350/p/27277540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
350 PSI | 24.1 Bar
典型用途
Open and Outside Area | Well Ventilated Factory Building
价格单位
FT
包装数量
60FT
订购倍数
60FT
最低订购量
60FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
制造商货号
33200934
重量/磅
154.8
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.88" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene; Black; 350 PSI | 24.1 Bar Operating Pressure
外径
3.88 英寸 | 98.552 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米