LR16SC-06X250 RL 100R16/857 2SC https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-LR16SC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd3TlM4eE1UQXdNelkxTlRVMU16QTFOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRGSXhObE5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MjY0NTQ2YTJjOWE2Y2VhZTE0YzhkYmE1ZDFiOWMyNjY0ZGZiZGEyNzBlNTFmOTg1Y2ZjZmExOTkzMDdmNWYz
22083031 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

LR16SC-06X250 RL 100R16/857 2SC

描述

CONTINENTAL LR16SC-06X250 RL 100R16/857 2SC

Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 5000 PSI | 344.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

LR16SC-06X250 RL 100R16/857 2SC

BDI部件号
22083031

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256572159
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-70 To 212 Deg F
工作压力
5000 PSI | 344.7 Bar
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5" Bend Radius | 1 Braid of Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
82.5
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 5000 PSI | 344.7 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.72 英寸 | 18.288 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新