CONTINENTAL
CONTINENTAL
LR16SC-08X250RL 100R16/857 2SC
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL LR16SC-08X250RL 100R16/857 2SC
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.85" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 4500 PSI | 310.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
LR16SC-08X250RL 100R16/857 2SC
BDI部件号
22083033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/LR16SC-08X250RL-100R16-857-2SC/p/22083033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256570360
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-70 To 212 Deg F
工作压力
4500 PSI | 310.3 Bar
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.5" Bend Radius | 1 Braid of Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
95
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.85" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 4500 PSI | 310.3 Bar Operating Pressure
外径
0.85 英寸 | 21.59 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米