LR2SN-20X100 100R2AT/2SN https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-LR2SN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd3WWk4eE1UQXdNelkxTlRjME9UWTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRGSXlVMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ0NzhmMjUwZGU2ODY4Y2RiMjkyNWUxZjI2ZjAyMmRlMGMxY2Q3ZjIzMmQxODJhNTJhMWUxYTdlMzc4YzkxMDY
22083203 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

LR2SN-20X100 100R2AT/2SN

描述

CONTINENTAL LR2SN-20X100 100R2AT/2SN

Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.88" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 1820 PSI | 125.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

LR2SN-20X100 100R2AT/2SN

BDI部件号
22083203

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256024443
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-70 To 212 Deg F
工作压力
1820 PSI | 125.5 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Machine Tool
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16.5" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
152
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.88" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 1820 PSI | 125.5 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.88 英寸 | 47.752 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新