M13531-B16A https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-M13531-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd4TWk4eE1UQXdNelkxTlRrME5qSTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRURXpOVE14WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMGMyY2JhMDBhZDRiNTMxZjM0OTdkZjVhMGJhOWRjZDY2YmY0MTc2N2IzMGUwZWUwZTk3ZGY3Y2RjY2M2YWUx
19396172 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

M13531-B16A

描述

CONTINENTAL M13531-B16A

Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.56" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 2000 PSI | 137.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

M13531-B16A

BDI部件号
19396172

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
2000 PSI | 137.9 Bar
典型用途
Hydraulic System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.01
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.56" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 2000 PSI | 137.9 Bar Operating Pressure
外径
1.56 英寸 | 39.624 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新