M8788-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-M8788-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmcyTVM4eE1UQXdNelkxTmpFM05UWTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRUZzNPRGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ3ZDE5NTA4YjdlZjdjY2E5OWJhMWUzMTYxNGJlMjkyYTdiY2VmYWQ0NTI3ZDhhZjU2ZmJhMmQ2NGM3MmZmNDg
19396183 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

M8788-16

描述

CONTINENTAL M8788-16

Hydraulic Hose; 0.88" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

M8788-16

BDI部件号
19396183

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 160 Deg F
工作压力
3000 PSI | 206.8 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9.63" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.32
详细描述
Hydraulic Hose; 0.88" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure
内径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新