CONTINENTAL
CONTINENTAL
M8788-4
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL M8788-4
Hydraulic Hose; 0.22" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
M8788-4
BDI部件号
19396184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/M8788-4/p/19396184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 160 Deg F
工作压力
3000 PSI | 206.8 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.27
详细描述
Hydraulic Hose; 0.22" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure
外径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
内径
0.22 英寸 | 5.588 毫米