CONTINENTAL
CONTINENTAL
M8788-5
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL M8788-5
Hydraulic Hose; 0.28" Inside Diameter; 0.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
M8788-5
BDI部件号
19396185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/M8788-5/p/19396185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 160 Deg F
工作压力
3000 PSI | 206.8 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.38" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.32
详细描述
Hydraulic Hose; 0.28" Inside Diameter; 0.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure
内径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
外径
0.7 英寸 | 17.78 毫米