KURIYAMA
KURIYAMA
MH100X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA MH100X100
Suction Hose; 1" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; PVC Inner Material; Cream; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
MH100X100
BDI部件号
22124531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/MH100X100/p/22124531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301872
重量 / Kilogram
6.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Cream
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
45 PSI | 3 Bar
典型用途
Drain Line | Marine Bilge Discharge | Marine Plumbing | Recreational Vehicle Plumbing
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
15
详细描述
Suction Hose; 1" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; PVC Inner Material; Cream; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.22 英寸 | 30.988 毫米