MH200X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-MH-CRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmczTlM4eE1UQXdNelUyTURBMk56RXdNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRVaGZRMUpOWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkM2M1NjE1ODliNWUyZTc5YWQ5ZTM5NWJjNWQwN2YyOWYyY2YzNjg2MTk2MzFjMWZiNGZkMTExZGY1NTBiMzYz
24460220 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

MH200X100

描述

KURIYAMA MH200X100

Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.32" Outside Diameter; PVC Inner Material; Cream; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

MH200X100

BDI部件号
24460220

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301882
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Cream
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Drain Line | Marine Bilge Discharge | Marine Plumbing | Recreational Vehicle Plumbing
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
31
详细描述
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.32" Outside Diameter; PVC Inner Material; Cream; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.32 英寸 | 58.928 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新