CONTINENTAL
CONTINENTAL
MIL-H-13444-III-12
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL MIL-H-13444-III-12
Hydraulic Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.96" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Textile Outer Material; Black; 750 PSI | 51.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
MIL-H-13444-III-12
BDI部件号
19393904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/MIL-H-13444-III-12/p/19393904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.147
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Textile
颜色
Black
工作温度范围
-55 To 300 Deg F
工作压力
750 PSI | 51.7 Bar
典型用途
Military Vehicle
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.75" Bend Radius | Textile Braid and One-Wire Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.32
详细描述
Hydraulic Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.96" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Textile Outer Material; Black; 750 PSI | 51.7 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.96 英寸 | 24.384 毫米