MIL-H-13444-III-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-MIL-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcyTnk4eE1UQXdNelkxTmpNek9UUTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRVbE1YMGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ5YWU2ZWM5ZmM4NDIwYWU0MGI3Y2IxZGMxNDZmMjA2Y2Y4YmNjNTYyMzBkNmEwZDMzNDhhNzE4MWIzNGNkMDk
19393905 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

MIL-H-13444-III-16

描述

CONTINENTAL MIL-H-13444-III-16

Hydraulic Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Textile Outer Material; Black; 375 PSI | 25.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

MIL-H-13444-III-16

BDI部件号
19393905

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Textile
颜色
Black
工作温度范围
-55 To 300 Deg F
工作压力
375 PSI | 25.9 Bar
典型用途
Military Vehicle
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.5" Bend Radius | Textile Braid and One-Wire Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.44
详细描述
Hydraulic Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Textile Outer Material; Black; 375 PSI | 25.9 Bar Operating Pressure
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.21 英寸 | 30.734 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新