MILK-LT200X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-MILK-LT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyT0M4eE1UQXdNelUyTURRMk1ETXhPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRVbE1TMTlNVkY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQxNDQzMzFhOWVlODUwNzRlMGQyNjJiYzNmZjU3ZjE2YjM2YjkzMGU3ZWE0ZGFmZjNiMzg0OWEzM2JmMDYxMw
24460230 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

MILK-LT200X100

描述

KURIYAMA MILK-LT200X100

Food Grade Hose; 2" Inside Diameter; 2.33" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

MILK-LT200X100

BDI部件号
24460230

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235310107
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Grade | Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Milk and Dairy Product Transfer | Ice Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Minimum Bend Radius | Low Temperature
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Grade
重量/磅
65
详细描述
Food Grade Hose; 2" Inside Diameter; 2.33" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
2.33 英寸 | 59.182 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新