KURIYAMA
KURIYAMA
MILK150X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA MILK150X100
Food Grade Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
MILK150X100
BDI部件号
24211714
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/MILK150X100/p/24211714
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301720
重量 / Kilogram
19.5
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Grade | Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Milk and Dairy Product Transfer | Ice Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Grade
重量/磅
45
详细描述
Food Grade Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
1.79 英寸 | 45.466 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米