KURIYAMA
KURIYAMA
MILK200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA MILK200X100
Food Grade Hose; 2" Inside Diameter; 2.33" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
MILK200X100
BDI部件号
24460222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/MILK200X100/p/24460222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301723
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Grade | Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Milk and Dairy Product Transfer | Ice Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Grade
重量/磅
63
详细描述
Food Grade Hose; 2" Inside Diameter; 2.33" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
2.33 英寸 | 59.182 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米