https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-MORGP-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmcyTVM4eE1UQXdNelUyTURZeU5ERTFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRVOVNSMUJmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMDA3ZjEyNTU5ZmNiM2FhZjUwZDJiMGZlNThiMGE4OGQ3MWQ1ZmVjY2EyOWFjZjNkZDRhNWYyNDNiNmYwMjU2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-MORGP-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmcyTVM4eE1UQXdNelUyTURZeU5ERTFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRVOVNSMUJmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMDA3ZjEyNTU5ZmNiM2FhZjUwZDJiMGZlNThiMGE4OGQ3MWQ1ZmVjY2EyOWFjZjNkZDRhNWYyNDNiNmYwMjU2
KURIYAMA
KURIYAMA
MORGP-031X700
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA MORGP-031X700
General Purpose Hose; 0.333" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; Red
制造商部件号
MORGP-031X700
BDI部件号
24460250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/MORGP-031X700/p/24460250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312134
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02192
软管类型
General Purpose
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
典型用途
Oil Mist | Pneumatic Air Tool
价格单位
REEL
包装数量
700FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Polyester Yarn | Oil Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
General Purpose
重量/磅
98
详细描述
General Purpose Hose; 0.333" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; Red
外径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
内径
0.333 英寸 | 8.458 毫米