MULCH600X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-MULCH-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnMVlTOHhNVEF3TXpVMk1EZ3lNRGMyTmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZUVlZNUTBoZlQxSk9SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTBjNjhjOGFmNjg5YzFhNTE2MzdlY2FjOWYzYTMxMTBhYTgzZjg5NjczZTk4YTEyZjZiOTZjMzRkY2EwYjY2Mw
24460314 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

MULCH600X100

描述

KURIYAMA MULCH600X100

Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

MULCH600X100

BDI部件号
24460314

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235310284
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
242
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.79 英寸 | 172.466 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新