PARKER
PARKER
N9XX2-100
PARKER PARKER
描述
PARKER N9XX2-100
Air Hose; 3/4" Inside Diameter; 0.873" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Nylon Outer Material; Red; 160 PSI | 11 Bar Operating Pressure
制造商部件号
N9XX2-100
BDI部件号
26871485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/N9XX2-100/p/26871485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air Hose
内层材料
Nylon
外圈材料
Nylon
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
160 PSI | 11 Bar
典型用途
Pneumatic Tool at Assembly Station
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self-Storing
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
详细描述
Air Hose; 3/4" Inside Diameter; 0.873" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Nylon Outer Material; Red; 160 PSI | 11 Bar Operating Pressure
外径
0.873 英寸 | 22.174 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米