https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-NDH-BLK-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd3TlM4eE1UQXdNelUyTVRJeE16azRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRrUklYMEpNUzE5UFVrNUhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRlM2YyYjVlNWI5ZTc4ZjM2OTM4YmNjNmM1N2Y1ZWRkMTkxODM2ODJmNjJhOGJjNmQ1ZjFmNzIwNGRkNDYzY2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-NDH-BLK-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd3TlM4eE1UQXdNelUyTVRJeE16azRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRrUklYMEpNUzE5UFVrNUhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRlM2YyYjVlNWI5ZTc4ZjM2OTM4YmNjNmM1N2Y1ZWRkMTkxODM2ODJmNjJhOGJjNmQ1ZjFmNzIwNGRkNDYzY2U
KURIYAMA
KURIYAMA
NDH202X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA NDH202X20
Fuel Transfer Hose; 2.02" Inside Diameter; 2.6" Outside Diameter; NBR Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Orange; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
NDH202X20
BDI部件号
24710340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/NDH202X20/p/24710340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235315140
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fuel Transfer
内层材料
NBR
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Orange
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fuel Transfer
重量/磅
16
详细描述
Fuel Transfer Hose; 2.02" Inside Diameter; 2.6" Outside Diameter; NBR Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Orange; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
2.02 英寸 | 51.308 毫米
外径
2.6 英寸 | 66.04 毫米