KURIYAMA
KURIYAMA
NDH303X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA NDH303X20
Fuel Transfer Hose; 3.03" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; NBR Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Orange; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
NDH303X20
BDI部件号
24460462
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/NDH303X20/p/24460462
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235315128
重量 / Kilogram
24.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fuel Transfer
内层材料
NBR
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Orange
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fuel Transfer
重量/磅
24.8
详细描述
Fuel Transfer Hose; 3.03" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; NBR Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Orange; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
内径
3.03 英寸 | 76.962 毫米
外径
3.69 英寸 | 93.726 毫米