KURIYAMA
KURIYAMA
NDH404X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA NDH404X100
Hose; Suction and Discharge; 4.04" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black
制造商部件号
NDH404X100
BDI部件号
21443517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/NDH404X100/p/21443517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235315131
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
典型用途
Fuel Transfer
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
50 PSI at 68 Deg F | Embedded Grounding Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
2
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 4.04" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black
外径
4.78 英寸 | 121.412 毫米
内径
4.04 英寸 | 102.616 毫米