https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-NDH-BLK-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd3TlM4eE1UQXdNelUyTVRJeE16azRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRrUklYMEpNUzE5UFVrNUhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRlM2YyYjVlNWI5ZTc4ZjM2OTM4YmNjNmM1N2Y1ZWRkMTkxODM2ODJmNjJhOGJjNmQ1ZjFmNzIwNGRkNDYzY2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-NDH-BLK-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd3TlM4eE1UQXdNelUyTVRJeE16azRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRrUklYMEpNUzE5UFVrNUhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRlM2YyYjVlNWI5ZTc4ZjM2OTM4YmNjNmM1N2Y1ZWRkMTkxODM2ODJmNjJhOGJjNmQ1ZjFmNzIwNGRkNDYzY2U
KURIYAMA
KURIYAMA
NDH404X57
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA NDH404X57
Fuel Transfer Hose; 4.04" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; NBR Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Orange; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
NDH404X57
BDI部件号
24460466
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/NDH404X57/p/24460466
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235315130
重量 / Kilogram
108.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fuel Transfer
内层材料
NBR
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Orange
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
典型用途
Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
57FT
订购倍数
57FT
最低订购量
57 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fuel Transfer
重量/磅
114
详细描述
Fuel Transfer Hose; 4.04" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; NBR Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Orange; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
外径
4.78 英寸 | 121.412 毫米
内径
4.04 英寸 | 102.616 毫米

