CONTINENTAL
CONTINENTAL
NR7-06
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL NR7-06
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
制造商部件号
NR7-06
BDI部件号
17994581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/NR7-06/p/17994581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 72 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256362507
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyester
外圈材料
Urethane
颜色
Orange
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
2250 PSI | 158 Bar
典型用途
Blowout Preventer | Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lube Line | Mobile Equipment
价格单位
BOX
包装数量
250FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber Reinforcement | Burst Pressure 9000 PSI | 25FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 2 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20243659
重量/磅
25
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.64 英寸 | 16.256 毫米