NR8-06 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NR8-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmczTnk4NU16WTROak01TnprNU16STJMbXB3Wnd8YmMxMWY3NGQ2ZTkwY2I2MjY4YzJlMWFiODdiZTNiNzdkZGZhYzc0ZjA5ZmEzYmZkOTg0NmQ1ZDhmMWQ2NGMyMQ
17994586 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

NR8-06

描述

CONTINENTAL NR8-06

Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

NR8-06

BDI部件号
17994586

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256362552
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Blowout Preventer | Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lube Line | Mobile Equipment
价格单位
BOX
包装数量
250FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber Reinforcement | Burst Pressure 16000 PSI | 25FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 2.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20243677
重量/磅
37.5
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
外径
0.77 英寸 | 19.558 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新