https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OF10-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3TVM4eE1UQXdNelUyTVRReE1EVTVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWXhNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4N2M4ZGQ2MDllODMzZjQ4ZGRiYjBjMDNiNDljZWM0OWZlOGUyMTU0MzM2OTAxM2IxNmNhNjZmYjM1NGFhMTNk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OF10-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3TVM4eE1UQXdNelUyTVRReE1EVTVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWXhNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4N2M4ZGQ2MDllODMzZjQ4ZGRiYjBjMDNiNDljZWM0OWZlOGUyMTU0MzM2OTAxM2IxNmNhNjZmYjM1NGFhMTNk
KURIYAMA
KURIYAMA
OF10-150X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA OF10-150X200
Discharge Hose; 1.52" Inside Diameter; 1.67" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
OF10-150X200
BDI部件号
24460528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/OF10-150X200/p/24460528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319931
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
PVC | Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Irrigation | Cable Covering | Pump Discharge | Drainage | Industrial Washdown | Floatation Boom
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.075" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
40
详细描述
Discharge Hose; 1.52" Inside Diameter; 1.67" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
1.67 英寸 | 42.418 毫米
内径
1.52 英寸 | 38.608 毫米