OF10-300X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OF10-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3TVM4eE1UQXdNelUyTVRReE1EVTVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWXhNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4N2M4ZGQ2MDllODMzZjQ4ZGRiYjBjMDNiNDljZWM0OWZlOGUyMTU0MzM2OTAxM2IxNmNhNjZmYjM1NGFhMTNk
24460534 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

OF10-300X100

描述

KURIYAMA OF10-300X100

Discharge Hose; 3.181" Inside Diameter; 3.363" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure

制造商部件号

OF10-300X100

BDI部件号
24460534

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235319934
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
PVC | Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Agricultural | Irrigation | Cable Covering | Pump Discharge | Drainage | Industrial Washdown | Floatation Boom
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.091" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
48
详细描述
Discharge Hose; 3.181" Inside Diameter; 3.363" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
外径
3.363 英寸 | 85.42 毫米
内径
3.181 英寸 | 80.797 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新