KURIYAMA
KURIYAMA
OF10-400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA OF10-400X100
Discharge Hose; 4.2" Inside Diameter; 4.388" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
OF10-400X100
BDI部件号
24460540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/OF10-400X100/p/24460540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319937
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
PVC | Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Agricultural | Irrigation | Cable Covering | Pump Discharge | Drainage | Industrial Washdown | Floatation Boom
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.094" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
70
详细描述
Discharge Hose; 4.2" Inside Diameter; 4.388" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
内径
4.2 英寸 | 106.68 毫米
外径
4.388 英寸 | 111.455 毫米