KURIYAMA
KURIYAMA
OF10-500X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA OF10-500X200
Discharge Hose; 5.02" Inside Diameter; 5.232" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
OF10-500X200
BDI部件号
24460544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/OF10-500X200/p/24460544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319939
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
PVC | Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Agricultural | Irrigation | Cable Covering | Pump Discharge | Drainage | Industrial Washdown | Floatation Boom
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.106" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
188
详细描述
Discharge Hose; 5.02" Inside Diameter; 5.232" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
内径
5.02 英寸 | 127.508 毫米
外径
5.232 英寸 | 132.893 毫米