https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OF20B-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmd3Tnk4eE1UQXdNelUyTVRZd056RTVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWXlNRUpmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg3N2RjZjM2MzNlYjU4Yjg3ZDNlN2NmYThiYjI3NzhlYjViZWM4YmI1ZTk0Y2Q5YWYyYjJjODQ3ZGI2ZmM4Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OF20B-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmd3Tnk4eE1UQXdNelUyTVRZd056RTVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWXlNRUpmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg3N2RjZjM2MzNlYjU4Yjg3ZDNlN2NmYThiYjI3NzhlYjViZWM4YmI1ZTk0Y2Q5YWYyYjJjODQ3ZGI2ZmM4Zg
KURIYAMA
KURIYAMA
OF20B-1000X660
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA OF20B-1000X660
Discharge Hose; 10.059" Inside Diameter; 10-23/64" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
OF20B-1000X660
BDI部件号
24460556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/OF20B-1000X660/p/24460556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319930
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
PVC | Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 176 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Irrigation | Mining
价格单位
COIL
包装数量
660FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 660 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.15" Wall Thickness | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
1749
详细描述
Discharge Hose; 10.059" Inside Diameter; 10-23/64" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
10.059 英寸 | 255.499 毫米
外径
10.359 英寸 | 263.119 毫米