KURIYAMA
KURIYAMA
OF20B-800X660
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA OF20B-800X660
Discharge Hose; 8.091" Inside Diameter; 8-25/64" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
OF20B-800X660
BDI部件号
24460562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/OF20B-800X660/p/24460562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319929
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
PVC | Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 176 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Irrigation | Mining
价格单位
COIL
包装数量
660FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 660 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.15" Wall Thickness | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
1465.2
详细描述
Discharge Hose; 8.091" Inside Diameter; 8-25/64" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
8.091 英寸 | 205.511 毫米
外径
8.391 英寸 | 213.131 毫米