https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OF20Y-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1pTOHhNVEF3TXpVMk1UZ3dNemd3Tmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZUMFl5TUZsZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM5ZTEzMjI0YTU5ZTZlNzg3MGMwOWE5MzhhYTE1NjIxMGY5OGMyNzAyOGNiYzUyODkzNDU2NGZmNmJhZWEwMjE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OF20Y-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1pTOHhNVEF3TXpVMk1UZ3dNemd3Tmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZUMFl5TUZsZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM5ZTEzMjI0YTU5ZTZlNzg3MGMwOWE5MzhhYTE1NjIxMGY5OGMyNzAyOGNiYzUyODkzNDU2NGZmNmJhZWEwMjE
KURIYAMA
KURIYAMA
OF20Y-075X050
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA OF20Y-075X050
Air Hose; 0.866" Inside Diameter; 1.026" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Yellow; 480 PSI | 33 Bar Operating Pressure
制造商部件号
OF20Y-075X050
BDI部件号
24460564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/OF20Y-075X050/p/24460564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319918
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Discharge
内层材料
PVC | Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
480 PSI | 33 Bar
典型用途
Agricultural | Air Compressor | Bulk Powder Discharge | Drainage | Flotation Boom | High Pressure Liquid Pumping | Industrial Washdown | Irrigation
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.08" Wall Thickness | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
重量/磅
6.5
详细描述
Air Hose; 0.866" Inside Diameter; 1.026" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Yellow; 480 PSI | 33 Bar Operating Pressure
内径
0.866 英寸 | 21.996 毫米
外径
1.026 英寸 | 26.06 毫米