OF20Y-100X050 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OF20Y-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1pTOHhNVEF3TXpVMk1UZ3dNemd3Tmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZUMFl5TUZsZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM5ZTEzMjI0YTU5ZTZlNzg3MGMwOWE5MzhhYTE1NjIxMGY5OGMyNzAyOGNiYzUyODkzNDU2NGZmNmJhZWEwMjE
24460568 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

OF20Y-100X050

描述

KURIYAMA OF20Y-100X050

Air Hose; 1.075" Inside Diameter; 1.235" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Yellow; 550 PSI | 37.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

OF20Y-100X050

BDI部件号
24460568

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235319920
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Discharge
内层材料
PVC | Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
550 PSI | 37.9 Bar
典型用途
Agricultural | Air Compressor | Bulk Powder Discharge | Drainage | Flotation Boom | High Pressure Liquid Pumping | Industrial Washdown | Irrigation
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.08" Wall Thickness | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
重量/磅
8.5
详细描述
Air Hose; 1.075" Inside Diameter; 1.235" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Yellow; 550 PSI | 37.9 Bar Operating Pressure
外径
1.235 英寸 | 31.369 毫米
内径
1.075 英寸 | 27.305 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新