https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OFAQ-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcxWkM4eE1UQXdNelUyTWpBd01EUXhOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWkJVVjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0M2U3ODQ2YjkyYmYxN2FmZDRlMTNiMDllNzk3NDg0ZDEyZWEwNTQ1NTZmMDM4NWQxODE2Nzg0NmQ5NmZmZGIy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OFAQ-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcxWkM4eE1UQXdNelUyTWpBd01EUXhOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWkJVVjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0M2U3ODQ2YjkyYmYxN2FmZDRlMTNiMDllNzk3NDg0ZDEyZWEwNTQ1NTZmMDM4NWQxODE2Nzg0NmQ5NmZmZGIy
KURIYAMA
KURIYAMA
OFAQ-100X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA OFAQ-100X200
Water Discharge Hose; 1.004" Inside Diameter; 1.146" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Blue; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
OFAQ-100X200
BDI部件号
24460584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/OFAQ-100X200/p/24460584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320944
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-58 To 122 Deg F
工作压力
240 PSI | 16.5 Bar
典型用途
Ship/Boat | Liquid and Powder Food Transfer
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.071" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
22
详细描述
Water Discharge Hose; 1.004" Inside Diameter; 1.146" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Blue; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure
内径
1.004 英寸 | 25.502 毫米
外径
1.146 英寸 | 29.108 毫米