https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OFAQ-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcxWkM4eE1UQXdNelUyTWpBd01EUXhOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWkJVVjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0M2U3ODQ2YjkyYmYxN2FmZDRlMTNiMDllNzk3NDg0ZDEyZWEwNTQ1NTZmMDM4NWQxODE2Nzg0NmQ5NmZmZGIy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OFAQ-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcxWkM4eE1UQXdNelUyTWpBd01EUXhOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWkJVVjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0M2U3ODQ2YjkyYmYxN2FmZDRlMTNiMDllNzk3NDg0ZDEyZWEwNTQ1NTZmMDM4NWQxODE2Nzg0NmQ5NmZmZGIy
KURIYAMA
KURIYAMA
OFAQ-250X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA OFAQ-250X200
Water Discharge Hose; 2.618" Inside Diameter; 2.798" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Blue; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
OFAQ-250X200
BDI部件号
24460596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/OFAQ-250X200/p/24460596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320949
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-58 To 122 Deg F
工作压力
240 PSI | 16.5 Bar
典型用途
Ship/Boat | Liquid and Powder Food Transfer
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.09" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
70
详细描述
Water Discharge Hose; 2.618" Inside Diameter; 2.798" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Blue; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure
外径
2.798 英寸 | 71.069 毫米
内径
2.618 英寸 | 66.497 毫米