KURIYAMA
KURIYAMA
OFDG-500X660
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA OFDG-500X660
Manure Drag Hose; 5.02" Inside Diameter; 5.32" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Green; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
OFDG-500X660
BDI部件号
24460612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/OFDG-500X660/p/24460612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321093
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
Polyurethane
颜色
Green
工作温度范围
-58 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Irrigation Feeding Line | Traveler Irrigator | Transport Line
价格单位
COIL
包装数量
660FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 660 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.15" Wall Thickness | Manure Drag
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Manure Drag
重量/磅
1.14
详细描述
Manure Drag Hose; 5.02" Inside Diameter; 5.32" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Green; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
5.32 英寸 | 135.128 毫米
内径
5.02 英寸 | 127.508 毫米