OFDG-550X660 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OFDG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyTVM4eE1UQXdNelUyTWpFNU56QXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWkVSMTlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZTgyNDgxYjJkYzYxOGU1YjRkNWJiOTY4NWVlZTliNDJjZTZlN2ViZDI2ODJlNDM5ZDlkNjc2NTQ5MTkxMmI5
24460614 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

OFDG-550X660

描述

KURIYAMA OFDG-550X660

Manure Drag Hose; 5.571" Inside Diameter; 5.871" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Green; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure

制造商部件号

OFDG-550X660

BDI部件号
24460614

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235321094
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
Polyurethane
颜色
Green
工作温度范围
-58 To 150 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Irrigation Feeding Line | Traveler Irrigator | Transport Line
价格单位
COIL
包装数量
660FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 660 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.15" Wall Thickness | Manure Drag
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Manure Drag
重量/磅
1.28
详细描述
Manure Drag Hose; 5.571" Inside Diameter; 5.871" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Green; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
内径
5.571 英寸 | 141.503 毫米
外径
5.871 英寸 | 149.123 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新