https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OFDG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyTVM4eE1UQXdNelUyTWpFNU56QXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWkVSMTlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZTgyNDgxYjJkYzYxOGU1YjRkNWJiOTY4NWVlZTliNDJjZTZlN2ViZDI2ODJlNDM5ZDlkNjc2NTQ5MTkxMmI5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OFDG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyTVM4eE1UQXdNelUyTWpFNU56QXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWkVSMTlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZTgyNDgxYjJkYzYxOGU1YjRkNWJiOTY4NWVlZTliNDJjZTZlN2ViZDI2ODJlNDM5ZDlkNjc2NTQ5MTkxMmI5
KURIYAMA
KURIYAMA
OFDG-600X660
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA OFDG-600X660
Manure Drag Hose; 6.003" Inside Diameter; 6.303" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Green; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
OFDG-600X660
BDI部件号
24460616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/OFDG-600X660/p/24460616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321095
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
Polyurethane
颜色
Green
工作温度范围
-58 To 150 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Irrigation Feeding Line | Traveler Irrigator | Transport Line
价格单位
COIL
包装数量
660FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 660 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.15" Wall Thickness | Manure Drag
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Manure Drag
重量/磅
1.38
详细描述
Manure Drag Hose; 6.003" Inside Diameter; 6.303" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Green; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
内径
6.003 英寸 | 152.476 毫米
外径
6.303 英寸 | 160.096 毫米