OFTR-1000X660 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OFTR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcyWmk4eE1UQXdNelUyTWpVNU1ESXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQwWlVVbDlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNDU2Zjk5NmM1ZmU2NDkwY2NkYjk4YjlmOTE3NWFmMDI4MjgzNzViOTVhNzhhOGQ5ZTM4NmRiYzViMGI4ODhm
24460618 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

OFTR-1000X660

描述

KURIYAMA OFTR-1000X660

Discharge Hose; 10.1" Inside Diameter; 10-7/16" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

OFTR-1000X660

BDI部件号
24460618

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235321898
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-58 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Frac Solution | Drinking Water Transfer | Emergency Water Supply | Mining | Sewer and Water Transfer | Ship and Boat
价格单位
COIL
包装数量
660FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 660 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.169" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
1848
详细描述
Discharge Hose; 10.1" Inside Diameter; 10-7/16" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
10.438 英寸 | 265.125 毫米
内径
10.1 英寸 | 256.54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新